Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Basalt Bundhose 2820, anthrazit/rot, Gr. 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Basalt 2820024 Gr.24 Bundhose anthrazit/rot
Planam Basalt 2820024 Gr.24 Bundhose anthrazit/rot
Planam Basalt 2820024 Gr.24 Bundhose anthrazit/rot
Artikel-Nr.:
     4012-710722
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2820024
EAN/GTIN:
     4030913924946
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Als perfekter Partner für die Basalt Bundjacke bietet die Bundhose viele bequeme Details: Die Knietaschen sind von oben zu bedienen, die weiteren Taschen mit Klettverschluss einfach zu öffnen und der Gummizug im Bund bietet viel Bewegungsfreiheit.
Weitere Informationen:
Marke:
Planam
Konfektionsgröße (EUR):
24
Geschlecht:
Herren
Produkt-Typbezeichnung:
Bundhosen
Artikelbezeichnung:
Bundhose
Farbe:
anthrazit/rot
Material der Textilie:
<![CDATA[<p class="p1"><strong>Hauptfarbe</strong><br />65 % Polyester, 35 % Baumwolle<br />Ripstop-Optik   (ca. 260 g/m<sup>2</sup>)</p><p class="p1"><strong>Kontrastfarbe</strong><br />65 % Polyester, 35 % Baumwolle   (ca. 285 g/m<sup>2</sup>)</p><p class="p1"><strong>Design<br /></strong>Reflexband, Reflexgewebe silber</p>]]>
Farbzusammensetzung:
mehrfarbig
PSA_Kategorie:
PSA Kategorie II
Anwendungsbereiche:
Baugewerbe, Metallgewerbe, Fertigung/Lager/Logistik, Installation / Elektro / Haustechnik
Produktlinien:
Basalt
Jahreszeiten:
Ganzjährig
Produktmerkmal 1:
2 aufgesetzte Seitentaschen mit Reißverschluss
Produktmerkmal 2:
2 aufgesetzte Knietaschen von oben zu bedienen
Produktmerkmal 3:
doppelte Maßstabtasche rechts
Produktmerkmal 4:
Oberschenkeltasche links mit Patte und Druckknopf
Produktmerkmal 5:
Handytasche links
Produktmerkmal 6:
Gummizug im Bund
Produktmerkmal 7:
2 Gesäßtaschen mit Patten und Klettverschluss
Produktmerkmal 8:
Reißverschluss im Hosenschlitz
Produktmerkmal 9:
Bund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf
Produktmerkmal 10:
Reflexbiesen
Produktmerkmal 11:
Hammerschlaufe
Pflegehinweise:
Nicht kochechte Buntwäsche beispielsweise aus Baumwolle und Polyester sowie Mischgewebe. Entsprechendes Waschprogramm einstellen., Das offene durchgestrichene Dreieck symbolisiert, dass Bleichen nicht möglich ist. Nur bleichmittelfreie Waschmittel verwenden., Schonende Trocknung Vorsicht beim Trocknen im Wäschetrockner. Schonende Behandlungsart mit reduzierter Belastung (Temperatur, Behandlungsdauer) wählen, Entspricht auch der Bügeleisen-Temperaturstufe „Baumwolle/Leinen“: Bügelfeucht behandeln, gegebenenfalls anfeuchten. Glanz- oder druckempfindliche Stücke mit Zwischentuch oder auf der Rückseite bügeln. Dampfbügeleisen kann verwendet werden., Keine Trockenreinigung möglich. Keine lösemittelhaltigen Fleckenentfernungsmittel verwenden.
Bruttogewicht:
0,81 kg
Körpergröße:
168 cm
Brustumfang:
96 cm
Bundumfang:
88 cm
Schrittlänge:
74 cm
vordere Ärmellänge:
44 cm
Schlanke Größen:
90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110
Untersetzte Größen:
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
Herren-Größen:
42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 19,46*
€ 26,54*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,87*
€ 26,56*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,80*
€ 28,23*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,14*
€ 28,44*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 21,72*
€ 29,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2820025
ab € 18,48*
Ähnlich
Planam
2820026
ab € 18,45*
Ähnlich
Planam
2820027
ab € 18,49*
Ähnlich
Planam
2820028
ab € 18,50*
Ähnlich
Planam
2820029
ab € 18,42*
Ähnlich
Planam
2820042
ab € 18,37*
Ähnlich
Planam
2820044
ab € 18,48*
Ähnlich
Planam
2820046
ab € 18,37*
Ähnlich
Planam
2820048
ab € 18,45*
Ähnlich
Planam
2820050
ab € 18,36*
Ähnlich
Planam
2820052
ab € 18,53*
Ähnlich
Planam
2820054
ab € 18,44*
Ähnlich
Planam
2820056
ab € 20,30*
Ähnlich
Planam
2820058
ab € 20,29*
Ähnlich
Planam
2820060
ab € 20,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.