Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammer Industrieq. 13/06 a 2500 Isaberg


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Heftklammer Industrieq. 13/06 a 2500 Isaberg
Heftklammer Industrieq. 13/06 a 2500 Isaberg
Artikel-Nr.:
     4012-710892
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     11830725
EAN/GTIN:
     7313469013041
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Feindrahtklammern
Tackerklammer
Heftklammer Nr. 13

• Stahl
• Rückenbreite 10,6 mm

Weitere Informationen:
Heftklammergröße:
6 mm
Inhalt:
2500 Stück
Markenname:
Rapid
Herstellername:
Isaberg Rapid AB
Herstellerartikelnummer:
11830725
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Tackerklammern, büro-heftklammern rapid, büro heftklammern, tackerklammer breite 10,6, 7313469013041, Heftklammer, Heftklammern
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 9,80*
ab € 5,52*
€ 7,82*
2 Tage
nicht lagernd
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,45*
€ 8,29*
Lager 4012
15
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 6,49*
€ 9,19*
8 Tage
15
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,58*
€ 9,28*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 6,57*
€ 9,28*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,19*
€ 10,94
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,10*
€ 10,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,78*
€ 10,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,51*
€ 10,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,09*
€ 9,63
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,49*
€ 7,72
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paar (ab € 6,49* pro Paar)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
20993500
ab € 27,84*
Zubehör
Rapid
11830700
ab € 0,00619*
Zubehör
Rapid
20443950
ab € 24,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.