Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufprofil,46417,3500mm,silber, eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laufprofil,46417,3500mm,silber, eloxiert
Laufprofil,46417,3500mm,silber, eloxiert
Laufprofil,46417,3500mm,silber, eloxiert
Artikel-Nr.:
     4012-711155
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     46417
EAN/GTIN:
     4023149464171
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Führungsprofil Schiebetür
Laufprofil
Schiebetürenprofil
Laufprofil TopLine 27

• 2-bahniges Laufprofil für einen 2- oder 3-türigen Schrank
• Montage unter dem Oberboden
• Aluminium silber blank
• Belastbarkeit: 25 kg
• Befestigungsart: zum Anschrauben

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
0046417
Länge:
3500 mm
Herstellerartikelnummer:
46417
Herstellername:
Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH & Co. KG
Marke:
Hettich
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürführungsprofil, Schiebetürprofil, laufprofil hettich, führungsprofil schiebetür, Beschlag, laufend, Möbelbeschläge, Oben, Schiebetür, Schiebetür-Beschlag, Schiebetürbeschläge
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 50,238*
€ 62,0026*
Lager 4012
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 55,3947*
€ 63,5147*
5 Tage
3
1
€ 4,30*
ab € 71,9211*
€ 95,9648*
2 Tage
3
1
Frei Haus
ab € 93,42*
€ 120,17*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 63,5147*
€ 75,58249
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,3947*
€ 65,91969
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6.351,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.