Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzwalzen Gelbfaden 2 Stück, 10 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzwalzen Gelbfaden 2 Stück, 10 cm
Ersatzwalzen Gelbfaden 2 Stück, 10 cm
Artikel-Nr.:
     4012-711279
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     4002625067013
EAN/GTIN:
     4002625067013
Suchbegriffe:
Farbroller Ersatzwalze
Heizkörper-Ersatzwalze
Heizkörper-Walze
Lackierroller-Ersatzwalze
Kleinflächenwalze Gelbfaden

• 2er-Pack, Florhöhe 12 mm, für 6-mm-Steckbügel
• Für alle Dispersionsfarben innen und außen auf leicht glatten Untergründen, z. B. z. B. Gipskarton und Glattputz

Weitere Informationen:
Breite:
10 cm
Florhöhe:
12 mm
Inhalt:
2 Stück
Marke:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Lackierroller-Walze, Lackroller-Ersatzwalze, Lackroller-Walze, Malerwalze, Universalwalze, nölle malerwalze 10cm, farbroller ersatzwalze, farbroller ersatzwalze 100mm, 4002625067013, Ersatzwalze, Farbroller, Heizkörperwalze, Kleinflächenwalze, Lackierrollerwalze
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 0,89*
€ 1,56*
13 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 0,81*
€ 1,56*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.