Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zapfensenker HSS Größe 0 11,5 mm GFS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zapfensenker HSS Größe 0 11,5 mm GFS
Zapfensenker HSS Größe 0 11,5 mm GFS
Artikel-Nr.:
     4012-71135
Hersteller:
     GFS Werkzeuge & Spantechnik
Herst.-Nr.:
     16801115
EAN/GTIN:
     4033591011908
Suchbegriffe:
Flachsenker ohne Norm
Zapfensenker
zapfensenker
Zapfensenker Gr. 0

Ausführung: Gehärtet und geschliffen. Senker und Zapfen werden durch je eine Schraube geklemmt, wobei der Senker zusätzlich durch einen Stift gegen Verdrehen gesichert wird.

Anwendung: Für DIN-Senkungen sowie bei entsprechenden Zapfen-/Senker-Kombinationen für Stufenbohrungen oder Senkungen außerhalb der Norm geeignet.

Weitere Informationen:
Senk-Ø K8:
11,5 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Gesamtlänge:
40 mm
Kopflänge:
19 mm
Schaftlänge:
21 mm
Bohrungs-Ø:
4 mm
Markenname:
GfS
Herstellername:
GFS Werkzeuge & Spantechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
16801115
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 14811150, 1481...., Führungszapfen, GFS, Gr., HSS, Senker, Zapfensenker-Kombinationssystem
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 32,28*
€ 42,54*
Lager 4012
3
€ 6,90*
ab € 32,46*
€ 42,58*
2 Tage
3
€ 7,90*
ab € 33,46*
€ 44,08*
5 Tage
3
€ 4,30*
ab € 34,46*
€ 46,36*
€ 4,90*
ab € 34,98*
€ 47,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.