Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zapfensenker HSS Größe 1 17,0 mm GFS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zapfensenker HSS Größe 1 17,0 mm GFS
Zapfensenker HSS Größe 1 17,0 mm GFS
Artikel-Nr.:
     4012-71145
Hersteller:
     GFS Werkzeuge & Spantechnik
Herst.-Nr.:
     16811170
EAN/GTIN:
     4033591012394
Suchbegriffe:
Flachsenker ohne Norm
Zapfensenker
zapfensenker
Zapfensenker Gr. 1

Ausführung: Gehärtet und geschliffen. Senker und Zapfen werden durch je eine Schraube geklemmt, wobei der Senker zusätzlich durch einen Stift gegen Verdrehen gesichert wird.

Anwendung: Für DIN-Senkungen sowie bei entsprechenden Zapfen-/Senker-Kombinationen für Stufenbohrungen oder Senkungen außerhalb der Norm geeignet.

Weitere Informationen:
Senk-Ø K8:
17 mm
Schaft-Ø:
14 mm
Gesamtlänge:
50 mm
Kopflänge:
22 mm
Schaftlänge:
28 mm
Bohrungs-Ø:
6 mm
Markenname:
GfS
Herstellername:
GFS Werkzeuge & Spantechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
16811170
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 1485, 14851700, Führungszapfen, GFS, Gr., HSS, Senker, Zapfensenker-Kombinationssystem
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 4,79*
ab € 44,04*
€ 56,13*
Lager 4012
4
€ 6,90*
ab € 44,21*
€ 56,15*
9 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 45,07*
€ 57,02*
4 Tage
1
€ 4,30*
ab € 46,52*
€ 59,66*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 45,52*
€ 60,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,15*
€ 66,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,20*
€ 65,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.