Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rauchwarnmelder Fotoelektronisch, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rauchwarnmelder Fotoelektronisch, Weiß
Rauchwarnmelder Fotoelektronisch, Weiß
Artikel-Nr.:
     4012-711564
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008153007231
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
batterie rauchmelder
rauchmelder
Rauchmelder CE

•Fotoelektronisch
•Einfache drahtlose Aufputz-Montage
•Batteriewechsel wird akustisch signalisiert
•LED-Funktionsanzeige
•Testknopf zur Funktionsprüfung
•Alarmsignal: ca. 85 dB
•DIN EN 14604
•Inklusive 9-V-Batterie
•Keine Vernetzung mit anderen Meldern möglich

Weitere Informationen:
Ø:
90 mm
Höhe:
33 mm
Batterie-Laufzeit:
ca. 1 Jahr
Farbe:
weiß
Gewicht:
ca. 110 g
Marke:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: rauchmelder 85db, Brandmelder
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,29*
€ 6,97*
Lager 4012
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 5,33*
€ 7,86*
1
€ 5,50*
ab € 4,61*
€ 7,87*
6 Tage
32
1
€ 6,99*
ab € 5,54*
€ 8,13*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,60*
€ 8,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.