Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 1/4" DIN 3126 E6,3 PZ2x 50mm zähh. Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bit 1/4" DIN 3126 E6,3 PZ2x 50mm zähh. Wera
Bit 1/4" DIN 3126 E6,3 PZ2x 50mm zähh. Wera
Artikel-Nr.:
     4012-711572
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5060010001
EAN/GTIN:
     4013288015105
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Bit für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv 1/4" DIN 3126 E 6,3, 50 mm lang, Wera

Zähhart, mit Torsionsbereich.

Weitere Informationen:
Größe:
PZ 2
Gesamtlänge:
50 mm
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
5060010001
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, PZ Torsions-Bit, Pozidriv Torsions-Bit, Torsions-Bit (Pozidriv), Torsions-Bit PZ, wera bit pz2, bit (pozidriv), bit pz 2, 643C0010, Bit 1/4 DIN3126 E6,3 PZ2x 50mm zähh. Wera
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
90
10
€ 6,90*
ab € 0,97*
€ 1,30*
8 Tage
90
1
€ 4,95*
ab € 1,03*
€ 1,44*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,08*
€ 1,51*
2 Tage
146
1
€ 7,90*
ab € 1,09*
€ 1,52*
4 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 1,10*
€ 1,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05060005001
ab € 0,97*
Ähnlich
Wera
05060015001
ab € 0,97*
Ähnlich
RS Pro
603902
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.