Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kastenwerkbank Modell 108850mm, 50mm Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kastenwerkbank Modell 108850mm, 50mm Platte
Kastenwerkbank Modell 108850mm, 50mm Platte
Kastenwerkbank Modell 108850mm, 50mm Platte
Kastenwerkbank Modell 108850mm, 50mm Platte
Kastenwerkbank Modell 108850mm, 50mm Platte
Kastenwerkbank Modell 108850mm, 50mm Platte
Kastenwerkbank Modell 108850mm, 50mm Platte
Kastenwerkbank Modell 108850mm, 50mm Platte
Kastenwerkbank Modell 108850mm, 50mm Platte
Kastenwerkbank Modell 108850mm, 50mm Platte
Kastenwerkbank Modell 108850mm, 50mm Platte
Kastenwerkbank Modell 108850mm, 50mm Platte
Kastenwerkbank Modell 108850mm, 50mm Platte
Kastenwerkbank Modell 108850mm, 50mm Platte
Kastenwerkbank Modell 108850mm, 50mm Platte
Kastenwerkbank Modell 108850mm, 50mm Platte
Artikel-Nr.:
     4012-711700
Herst.-Nr.:
     300382
EAN/GTIN:
     4014641714956
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
anke kastenwerkbank
kastenwerkbank
Kastenwerkbank (lichtgrau/lichtblau) Modell 108 V

Massive Arbeitsplatte zahnverleimt
BMP Buche-Massiv-Platte geölt, in 40/50 mm
Stärke, längsseits riegelartig zahnverleimt.
Schubladen mit 100 % Vollauszug und Einzelauszugsperre
Erhältliche Fronthöhen: 60 mm bis 360 mm im 30 mm Raster
Innenmaß Schubalde 500x540 mm (BxT)
Zentralschließung
Mit Wechselzylinder und 2 Schlüsseln.
Auf Anfrage: durch Tausch des Schließkerns Einbindung in DOM©-Schließanlage möglich.
Übersichtliche Aufbewahrung
Schubladen-Griffprofile mit Beschriftungs- und Cellonstreifen

Passendes Zubehör, wie z. B. ein Dokumentenfach, Werkzeugpaneel und Einlegeböden sind ebenfalls erhältlich.



6 Schubladen (6x FH 180 mm)
Weitere Informationen:
Maße BxT:
1500x700 mm
Höhe bis OK Platte:
850 mm
Stärke Arbeitsplatte:
50 mm
Farbe:
RAL 7035/5012
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: 31962433
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 920,20*
€ 1.054,87*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 911,04*
€ 1.054,89*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 984,87*
€ 1.137,57*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.029,00*
€ 1.230,71*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.054,87*
€ 1.255,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.053,83*
€ 1.254,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.014,19*
€ 1.206,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 976,77*
€ 1.162,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 920,20*
€ 1.095,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.