Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhängewanne für Trägerlänge 3600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einhängewanne für Trägerlänge 3600 mm
Einhängewanne für Trägerlänge 3600 mm
Artikel-Nr.:
     4012-711727
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     EHW 3600, verzinkt
EAN/GTIN:
     4052462053953
Suchbegriffe:
Chemiepaletten-Regal
Chemiepalettenregal
Gefahrstoff-Palettenregal
Gefahrstoffpaletten-Regal
Einhängewannen, verzinkt

Zertifizierte Sicherheit für die schnelle, gesetzkonforme Umrüstung
Einhängewannen werden auf die Trägerprofile von Regalsystemen aufgelegt.
Robuste Konstruktion
Aus 3-mm-Stahlblech, Gitterrost verzinkt, Tragfähigkeit 1000 kg/m².
Farbe: RAL 2000 orange oder verzinkt
Weitere RAL-Farbtöne lieferbar, siehe Farbvielfalt.

Weitere Informationen:
für Trägerlänge:
3600 mm
Maße LxTxH:
3550x1250/915x115 mm
Auffangvolumen:
260 l
Gewicht:
204 kg
Made in Germany:
ja
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 943,40*
€ 1.039,08*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 985,55*
€ 1.087,79*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 986,42*
€ 1.087,89*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.020,18*
€ 1.121,82*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.027,50*
€ 1.128,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.087,89*
€ 1.294,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.086,50*
€ 1.292,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.053,74*
€ 1.253,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.026,56*
€ 1.221,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 986,42*
€ 1.173,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.