Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boden-Türpuffer,24mm 0 38 3878,Alu F1,Ø48mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Boden-Türpuffer,24mm 0 38 3878,Alu F1,Ø48mm
Boden-Türpuffer,24mm 0 38 3878,Alu F1,Ø48mm
Artikel-Nr.:
     4012-711805
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 38 3878 00000 0105
EAN/GTIN:
     4015354326115
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
bodentürpuffer fsb
Boden-Türpuffer 38 3878

Durchmesser Türpuffer: 48 mm, Höhe 24 mm.

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
0 38 3878 00000 0105
Material:
Aluminium
Oberfläche:
naturfarbig F1
Herstellerartikelnummer:
0 38 3878 00000 0105
Herstellername:
FSB Franz Schneider Brakel
Markenname:
FSB
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: bodentürpuffer, 4015354326115, Puffer, Türpuffer
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 19,41*
€ 26,91*
Lager 4012
8
€ 6,90*
ab € 19,50*
€ 26,95*
€ 4,90*
ab € 18,82*
€ 27,38*
2 Tage
8
€ 7,90*
ab € 20,50*
€ 28,28*
2 Tage
8
€ 8,50*
ab € 20,61*
€ 28,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.