Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallkreissägeblatt HSS 250x2,0x32 Z128 HZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallkreissägeblatt HSS 250x2,0x32 Z128 HZ
Metallkreissägeblatt HSS 250x2,0x32 Z128 HZ
Artikel-Nr.:
     4012-711809
Hersteller:
     Stark
Herst.-Nr.:
     1HODO2502000X
EAN/GTIN:
     4053569228039
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 250 x 32
kreissägeblatt
Metallkreissäge HSS, Oberfläche dampfangelassen.

Ausführung: Aus Hochleistungsschnellstahl, Oberfläche dampfangelassen, geeignet für alle gängigen Maschinentypen.
Zahntypen: HZ: geeignet zum Schneiden von Vollmaterialen und Rohren mit dicker Wandstärke >3mm.
BW: Standardzahnform zum Schneiden von Rohren.
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
250 mm
Breite:
2 mm
Bohrungs-Ø:
32 mm
Anzahl-NL/Ø Teilkreis:
2/8/45 + 2/9/50 + 2/11/63 mm
Zähnezahl:
128
Zahnform:
HZ
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 250 mm, 26670005, Kreissäge, Metallbaltt, Metallkreissäge, Sägeblatt
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 44,53*
€ 58,13*
Lager 4012
13
€ 6,90*
ab € 44,59*
€ 58,17*
1 Tag
13
€ 7,90*
ab € 45,02*
€ 58,43*
3 Tage
13
€ 4,30*
ab € 46,16*
€ 61,20*
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 43,95*
€ 61,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,17*
€ 69,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,03*
€ 66,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,39*
€ 64,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,59*
€ 61,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.