Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungszapfen Größe 2 12,0 mm GFS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Führungszapfen Größe 2 12,0 mm GFS
Führungszapfen Größe 2 12,0 mm GFS
Artikel-Nr.:
     4012-71211
Hersteller:
     GFS Werkzeuge & Spantechnik
Herst.-Nr.:
     15521120
EAN/GTIN:
     4033591016699
Suchbegriffe:
Führungszapfen
Senker-Führungszapfen
führungszapfen
Führungszapfen Gr. 2

Ausführung: Gehärtet und geschliffen. Senker und Zapfen werden durch je eine Schraube geklemmt, wobei der Senker zusätzlich durch einen Stift gegen Verdrehen gesichert wird.

Anwendung: Für DIN-Senkungen sowie bei entsprechenden Zapfen-/Senker-Kombinationen für Stufenbohrungen oder Senkungen außerhalb der Norm geeignet.

Weitere Informationen:
Zapfen-Ø:
12 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Gesamtlänge:
105 mm
Kopflänge:
18 mm
Markenname:
GfS
Herstellername:
GFS Werkzeuge & Spantechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
15521120
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 14911200, 1491...., GFS, Gr., Zapfensenker, Zapfensenker-Kombinationssystem
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 18,20*
€ 24,81*
Lager 4012
1
€ 6,90*
ab € 18,27*
€ 24,85*
2 Tage
1
€ 7,90*
ab € 19,00*
€ 25,52*
4 Tage
1
€ 4,30*
ab € 19,59*
€ 26,72*
€ 4,90*
ab € 19,75*
€ 27,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.