Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungszapfen Größe 2 14,5 mm mit Innenkühlung GFS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Führungszapfen Größe 2 14,5 mm mit Innenkühlung GFS
Führungszapfen Größe 2 14,5 mm mit Innenkühlung GFS
Artikel-Nr.:
     4012-71216
Hersteller:
     GFS Werkzeuge & Spantechnik
Herst.-Nr.:
     15624145
EAN/GTIN:
     4033591016743
Suchbegriffe:
Führungszapfen
Senker-Führungszapfen
führungszapfen
Führungszapfen Gr. 2

Ausführung: Gehärtet und geschliffen. Senker und Zapfen werden durch je eine Schraube geklemmt, wobei der Senker zusätzlich durch einen Stift gegen Verdrehen gesichert wird.

Anwendung: Für DIN-Senkungen sowie bei entsprechenden Zapfen-/Senker-Kombinationen für Stufenbohrungen oder Senkungen außerhalb der Norm geeignet.

Weitere Informationen:
Zapfen-Ø:
14,5 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Gesamtlänge:
105 mm
Kopflänge:
18 mm
Markenname:
GfS
Herstellername:
GFS Werkzeuge & Spantechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
15624145
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 14911450, 1491...., GFS, Gr., Zapfensenker, Zapfensenker-Kombinationssystem
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 21,29*
€ 29,42*
Lager 4012
4
€ 6,90*
ab € 21,28*
€ 29,47*
2 Tage
1
€ 7,90*
ab € 22,10*
€ 29,52*
4 Tage
1
€ 4,30*
ab € 22,69*
€ 30,78*
€ 4,90*
ab € 23,10*
€ 31,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.