Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehlagerkasten DLK 1 grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehlagerkasten DLK 1 grün
Drehlagerkasten DLK 1 grün
Artikel-Nr.:
     4012-712195
Herst.-Nr.:
     43300 02 03
EAN/GTIN:
     4031022052094
Suchbegriffe:
Dreh-Stapelbehälter
Drehstapel-Behälter
Drehstapelbehälter
drehstapelbehälter
Drehstapelbehälter DLK 1

• Material: hochwertiges Polyethylen
• Lebensmittelecht
• Standard-Ausführung mit glattem Boden
• Gefüllt aufeinander, leer ineinander stapelbar durch 180°-Drehung
• Halterung für Etiketten

Lieferung: Nur in Verpackungseinheiten. Lieferzeit ca. 2 Wochen. Keine Retourenlieferung möglich.

Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Maße außen L x B x H:
480 x 312 x 300 mm
Maße innen L x B x H:
375 x 250 x 237 mm
Traglast:
50 kg
Auflast:
190 kg
Marke:
LA-KA-PE
Weitere Suchbegriffe: Drehlagerkasten, Kasten, Kästen, Kleinteileaufbewahrung, Kunststoff-Behälter, Kunststoff-Stapelbehälter, Lagerbehälter, Lagerkasten, Stapelbehälter, Stapelkasten, Transportbehälter, Transportkasten
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 17,31*
€ 21,49*
10 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 21,47*
€ 25,46*
Lager 4012
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 22,32*
€ 26,05*
6
€ 4,90*
ab € 21,28*
€ 26,72*
26 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 24,99*
€ 28,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 260,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.