Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-712395 Herst.-Nr.: 9005700000 EAN/GTIN: 4008190206260 |
| |
|
| | |
| Für Coaxialkabel und runde (geschirmte) Datenleitungen von Ø 2,5 – 8 mm. Grundwerkzeug inkl. 3 Messereinsätzen. Frei einstellbare Abisolierlängen in Abständen von 1 mm für Geflecht und Dielektrikum (Mindestabisolierlänge ca. 3,2 mm). Schnelles Umrüsten auf andere Kabeltypen. Max. Gesamtabisolierlänge 17 mm. Weitere Informationen: | | Abisolier-Ø: | 2,5–8 mm | Markenname: | Weidmüller | Herstellername: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Herstellerartikelnummer: | 9005700000 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, Coax-Kabel, Coaxialkabel, Coaxinstallationskabel, Koax-Kabel, Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, abisolierzange weidmüller, abisolierzange, coax-kabel rg 58, Abisolierwerkzeug CST-vario |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 68,87* | € 82,42* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 69,06* | € 82,43* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 66,68* | € 84,74* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 70,74* | € 86,42* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 71,34* | € 86,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|