Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zapfensenker HSS Größe 01 5,0 mm GFS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zapfensenker HSS Größe 01 5,0 mm GFS
Zapfensenker HSS Größe 01 5,0 mm GFS
Artikel-Nr.:
     4012-71240
Hersteller:
     GFS Werkzeuge & Spantechnik
Herst.-Nr.:
     16844050
EAN/GTIN:
     4033591011632
Suchbegriffe:
Flachsenker ohne Norm
Zapfensenker
zapfensenker
Zapfensenker Gr. 01

Ausführung: Gehärtet und geschliffen. Senker und Zapfen werden durch je eine Schraube geklemmt, wobei der Senker zusätzlich durch einen Stift gegen Verdrehen gesichert wird.

Anwendung: Für DIN-Senkungen sowie bei entsprechenden Zapfen-/Senker-Kombinationen für Stufenbohrungen oder Senkungen außerhalb der Norm geeignet.

Weitere Informationen:
Senk-Ø K8:
5 mm
Schaft-Ø:
7 mm
Gesamtlänge:
28 mm
Kopflänge:
11 mm
Schaftlänge:
17 mm
Bohrungs-Ø:
2,4 mm
Markenname:
GfS
Herstellername:
GFS Werkzeuge & Spantechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
16844050
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 14770500, 1477...., Führungszapfen, GFS, Gr., HSS, Senker, Zapfensenker-Kombinationssystem
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 4,79*
ab € 42,11*
€ 54,36*
Lager 4012
1
€ 6,90*
ab € 42,33*
€ 54,40*
1 Tag
1
€ 7,90*
ab € 43,57*
€ 55,91*
4 Tage
1
€ 4,30*
ab € 44,87*
€ 57,86*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 42,81*
€ 58,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,40*
€ 64,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,37*
€ 61,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.