Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfleitungset - KFZ, PJP - Adapter-Set 12 tlg in Beutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prüfleitungset - KFZ, PJP - Adapter-Set 12 tlg in Beutel
Prüfleitungset - KFZ, PJP - Adapter-Set 12 tlg in Beutel
Prüfleitungset - KFZ, PJP - Adapter-Set 12 tlg in Beutel
Prüfleitungset - KFZ, PJP - Adapter-Set 12 tlg in Beutel
Prüfleitungset - KFZ, PJP - Adapter-Set 12 tlg in Beutel
Artikel-Nr.:
     4012-712607
Hersteller:
     Electro-PJP
Herst.-Nr.:
     EPJP6RETHE
EAN/GTIN:
     4030884830536
Suchbegriffe:
SET
12-teilig: Mit diesem Set reduzieren Sie die Zeit der Fehlerdiagnose in der Werkstatt.Vielfach ist die Fehlersuche zeitintensiver als die Instandsetzung. Spüren Sie mit dem neuen Prüfleitungsset und seinen teils einzigartigen Steckern, den technischen Defekt auf. Zu viele technische Defekte sind auf schadhafte Elektrik im KFZ zurückzuführen. In Verbindungmit Ihrem Multimeter können die Prüfleitungen zum Einsatz kommen. Viele Stecker und Leitungen im KFZ müssen nicht gelöst werden, da die Leitungen in diesem Set so ausgelegt sind, dass feine dünne Prüfspitzen den Kontakt herstellen oder die Leitung rückstandsfrei durchstochen wird.1. P/N 6003 = Abgreif-Prüfspitze mit Einstechdorn; 30 V AC – 60 V DC – 6 A max.2. P/N 5015 = Krokodilklemme blank kleine Größe; 33 V AC – 70 V DC – 10 A max.3. P/N 5030 = Krokodilklemme isoliert kleine Größe; 33 V AC / 70 V DC – 10 A max.4. P/N 430 d4 ECO-SpiO7 = Spiral-Prüfleitung hochflexibel mit 4 mm Stecker und kurzer isolierter Prüfspitze. 33 V AC – 70 V DC – 10 A max.5. P/N 6005-IEC-M0,5 = Abgreif-Prüfspitze mit zwei Greifern max. Öffnung 5 mm mit Buchse 4 mm; 1000 V CAT II / 6A max.6. P/N 405-IEC = Prüfspitzen mit 0, 2 mm Prüfspitze universell einsetzbar. 1000 V – CAT II – 36A7. P/N 1089 = Übergangs- bzw. Verbindungsstück für blanke offene Leiter bis 4 mm – mit Prüfspitze von 4 mm. 33 V AC / 70 V DC – 36 A max.8. P/N 2060/M05 = Universal Adapter 4 mm mit 0,5 mm isoliertem Prüfdraht.33 V AC – 70 V DC – 1 A max.
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 72,63*
€ 92,99*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 71,93*
€ 95,96*
12 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 84,72*
€ 106,23*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,99*
€ 110,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,27*
€ 108,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,97*
€ 104,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,37*
€ 101,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,63*
€ 86,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.