Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hesse Taschenlampe LED Power HM 7.180, silber, 250 lm, IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hesse Taschenlampe LED Power HM 7.180, silber, 250 lm, IP44
Hesse Taschenlampe LED Power HM 7.180, silber, 250 lm, IP44
Hesse Taschenlampe LED Power HM 7.180, silber, 250 lm, IP44
Hesse Taschenlampe LED Power HM 7.180, silber, 250 lm, IP44
Hesse Taschenlampe LED Power HM 7.180, silber, 250 lm, IP44
Artikel-Nr.:
     4012-712656
Hersteller:
     Heinz Hesse
Herst.-Nr.:
     HM 7.180
EAN/GTIN:
     4030884898932
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Cliplampe
Clipleuchte

Material: Aluminium

  • Lichtfarbe: weiß
  • Leuchtstärke: 250 lm
  • Leuchtweite: 160 m
  • Brenndauer: 4 Std.
  • Leistung: 3 W
  • Spannung: 4,5 V
  • Schutzklasse: IP44
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 9,88*
€ 21,74*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,94*
€ 21,76*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,01*
€ 21,86*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 16,51*
€ 23,90*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.