Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zapfensenker HSS Größe 2 48,0 mm GFS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zapfensenker HSS Größe 2 48,0 mm GFS
Zapfensenker HSS Größe 2 48,0 mm GFS
Artikel-Nr.:
     4012-71280
Hersteller:
     GFS Werkzeuge & Spantechnik
Herst.-Nr.:
     16821480
EAN/GTIN:
     4033591013568
Suchbegriffe:
Flachsenker ohne Norm
Zapfensenker
zapfensenker gr.2
flachsenker ohne norm
Zapfensenker Gr. 2

Ausführung: Gehärtet und geschliffen. Senker und Zapfen werden durch je eine Schraube geklemmt, wobei der Senker zusätzlich durch einen Stift gegen Verdrehen gesichert wird.

Anwendung: Für DIN-Senkungen sowie bei entsprechenden Zapfen-/Senker-Kombinationen für Stufenbohrungen oder Senkungen außerhalb der Norm geeignet.



Bis Ø 85 mm lieferbar.

Weitere Informationen:
Senk-Ø K8:
48 mm
Schaft-Ø:
22 mm
Gesamtlänge:
60 mm
Kopflänge:
27 mm
Schaftlänge:
33 mm
Bohrungs-Ø:
10 mm
Markenname:
GfS
Herstellername:
GFS Werkzeuge & Spantechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
16821480
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: zapfensenker 48mm, 14894800, 1489...., Führungszapfen, GFS, Gr., HSS, Senker, Zapfensenker-Kombinationssystem
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
2
€ 4,90*
ab € 139,78*
€ 165,99*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 140,06*
€ 166,00*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 140,87*
€ 167,56*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 139,48*
€ 169,07*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 146,89*
€ 177,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,99*
€ 197,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,95*
€ 197,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,96*
€ 182,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,24*
€ 175,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,78*
€ 166,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.