Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste Catch Ball 1000 mm Alu elox.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klemmleiste Catch Ball 1000 mm Alu elox.
Klemmleiste Catch Ball 1000 mm Alu elox.
Artikel-Nr.:
     4012-713174
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     210091000
EAN/GTIN:
     4015544622003
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
";Catch Ball Klemmleiste

• Praktische Klemmschiene zum Befestigen von Notizen, Plänen, Fotos, Zeichnungen etc.
• Unterlagen werden einfach von unten in die Schiene eingeklemmt
• Mehrere Papiere können in beliebiger Anordnung und Reihenfolge eingeschoben und wieder entnommen werden
• Keine Beschädigung der Unterlagen bei Entnahme
• Selbstklebend (Schienen können auch mit Schrauben befestigt werden)
• Aus Aluminium (eloxiert), Fa rbe a lusil ber

"
Weitere Informationen:
Material Leiste:
Aluminium
Länge:
1000 mm
Herstellerartikelnummer:
210091000
Herstellername:
Holtz Office Support GmbH
Markenname:
magnetoplan
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Wand-Klemmleiste, Wand-Klemmschiene, Wandklemmleiste, Wandklemmschiene, magnetoplan magnetband selbstklebend, wand klemmleiste, wand-klemmschiene 1000mm, 30704681, Ball, Catch, Klemmleiste, Klemmleisten, Klemmrücken, Klemmschiene, Leiste, Leisten
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 22,29*
€ 29,23*
4 Tage
30
€ 7,95*
ab € 22,89*
€ 29,27*
11 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 22,84*
€ 29,30*
6 Tage
262
€ 4,95*
ab € 22,88*
€ 30,16*
Lager 4012
14
€ 6,90*
ab € 33,03*
€ 41,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
1 Stück enthält 1.000 Millimeter (ab € 0,03303* pro Millimeter)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hygostar
627602
ab € 11,87*
Ähnlich
Hygostar
632101
ab € 17,99*
Ähnlich
Hygostar
636604
ab € 13,98*
Ähnlich
magnetoplan
21009500
ab € 12,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.