Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markal Tubenschreiber Stylmark 50ml gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markal Tubenschreiber Stylmark 50ml gelb
Markal Tubenschreiber Stylmark 50ml gelb
Markal Tubenschreiber Stylmark 50ml gelb
Markal Tubenschreiber Stylmark 50ml gelb
Markal Tubenschreiber Stylmark 50ml gelb
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4012-713501
Hersteller:
     Markal
Herst.-Nr.:
     96653
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Signierpaste
Tubenschreiber
Universaltubenschreiber
tubenschreiber 50 ml gelb
Tubenschreiber Stylmark Original

Ausführung: Stahlkugelspitze. Ohne Zusatz von Xylol, abrieb- und wasserfest, lichtbeständig. Tube aus Aluminium. Temperaturbeständigkeit der Markierung bis 200 °C.

Anwendung: Dickflüssige Lackfarbe nicht tropfend, eignet sich für Markierungen über Kopf und auf rauen, öligen, fettigen, rostigen, verschmutzten und vertikalen Oberflächen.



Signalwort: Achtung

Gefahrenhinweise:
H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Inhalt:
50 ml
Markenname:
Markal
Herstellername:
LA-CO Industries Europe S.A.S.
Herstellerartikelnummer:
96653

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: signierpaste gelb, tubenschreiber, 30978A0040, 978A0040, Markierstift, Stift
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,90*
ab € 1,72*
€ 2,50*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 2,02*
€ 2,80*
Lager 4012
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 2,27*
€ 3,19*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,46*
€ 3,42*
4 Tage
560
10
€ 4,30*
ab € 2,59*
€ 3,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 31,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pica
PICA CLASSIC 575/44
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.