Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abbrechklinge 18mm sw 18mm sw a 10 Stück Lutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbrechklinge 18mm sw 18mm sw a 10 Stück Lutz
Abbrechklinge 18mm sw 18mm sw a 10 Stück Lutz
Artikel-Nr.:
     4012-713502
Hersteller:
     Lutz
Herst.-Nr.:
     20110500
EAN/GTIN:
     4030884700457
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Abbrechklinge, schwarz, Lutz Blades

Ausführung: Aus Karbonstahl, schwarz, besonders feine, scharfe Schneide für sehr präzise Schneidarbeiten. Passend für alle handelsüblichen Cuttermesser.
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
18 mm
Segmente:
7
Inhalt:
10 Stück
Markenname:
LUTZ BLADES
Herstellername:
LUTZ GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
20110500
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Abbrechklingen, Cutter-Ersatzklinge, Cutterklinge, Cuttermesserklinge, cuttermesser abbrechklingen 18mm, cutter messer, cuttermesser 18mm, 73150025, Abbrechklinge 18mm sw 18mm sw a 10 Stück Lutz
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
165
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,41*
€ 3,42*
Lager 4012
165
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,28*
€ 3,52*
3 Tage
205
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,35*
€ 3,61*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,71*
€ 3,69*
8 Tage
165
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,44*
€ 3,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.