Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM Schruppfräser HR D6527L 10,00 Z4 HB AlTiN FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM Schruppfräser HR D6527L 10,00 Z4 HB AlTiN FORTIS
VHM Schruppfräser HR D6527L 10,00 Z4 HB AlTiN FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-713516
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784741965
EAN/GTIN:
     4317784741965
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM-Schaftfräser, AlTiN+

• Ausführung lang
• VHM
• DIN 6527
• Typ HR
• Drallwinkel 30°
• Zum Umfangsfräsen, Besäumen, Schlichtfräsen, universelle Bearbeitung
• Schaft DIN 6535-HB
• Trockenbearbeitung möglich
• Mit Zentrumsschnitt
• Exzentrisch hinterschliffen
• Schneidenanzahl 4
Weitere Informationen:
Ø h10:
10 mm
Schneidenlänge:
22 mm
Gesamtlänge:
72 mm
Schaft-Ø h6:
10 mm
Zähnezahl:
4
Schutzfase:
0,5 mm
Stahl <850 N:
150
Stahl <1000 N:
110
Stahl <1400 N:
90
INOX:
85
Gusseisen:
100
Luft:
bedingt geeignet
ohne Kühlung:
bedingt geeignet
Öl:
geeignet
Emulsion:
empfohlen
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784741965
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
11
€ 6,90*
ab € 38,87*
€ 49,84*
3 Tage
9
€ 4,79*
ab € 38,51*
€ 49,85*
8 Tage
11
€ 4,95*
ab € 39,12*
€ 50,65*
€ 4,90*
ab € 38,44*
€ 51,12*
1 Tag
13
€ 7,90*
ab € 39,51*
€ 51,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,84*
€ 59,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,68*
€ 57,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.