Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM Schruppfräser HR D6527L 8,00 Z4 HB AlTiN FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM Schruppfräser HR D6527L 8,00 Z4 HB AlTiN FORTIS
VHM Schruppfräser HR D6527L 8,00 Z4 HB AlTiN FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-713517
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784741972
EAN/GTIN:
     4317784741972
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM-Schaftfräser, AlTiN+

• Ausführung lang
• VHM
• DIN 6527
• Typ HR
• Drallwinkel 30°
• Zum Umfangsfräsen, Besäumen, Schlichtfräsen, universelle Bearbeitung
• Schaft DIN 6535-HB
• Trockenbearbeitung möglich
• Mit Zentrumsschnitt
• Exzentrisch hinterschliffen
• Schneidenanzahl 4
Weitere Informationen:
Ø h10:
8 mm
Schneidenlänge:
16 mm
Gesamtlänge:
63 mm
Schaft-Ø h6:
8 mm
Zähnezahl:
4
Schutzfase:
0,3 mm
Stahl <850 N:
150
Stahl <1000 N:
110
Stahl <1400 N:
90
INOX:
85
Gusseisen:
100
Luft:
bedingt geeignet
ohne Kühlung:
bedingt geeignet
Öl:
geeignet
Emulsion:
empfohlen
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784741972
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
32
€ 6,90*
ab € 24,72*
€ 32,69*
5 Tage
27
€ 4,79*
ab € 24,69*
€ 32,71*
8 Tage
32
€ 4,95*
ab € 25,11*
€ 33,26*
1 Tag
32
€ 7,90*
ab € 25,42*
€ 33,56*
€ 4,90*
ab € 24,60*
€ 34,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.