Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetband weiß beschichtet 30 m x 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetband weiß beschichtet 30 m x 20 mm
Magnetband weiß beschichtet 30 m x 20 mm
Artikel-Nr.:
     4012-714002
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569227452
Suchbegriffe:
Fachbodenbeschriftung Lagerregal
Lagerregalfachbodenbeschriftung
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
";Magnetband, weiß beschichtet

• Zur Verwendung an Planungstafeln oder zum Beschriften von Lager- und Verkaufsregalen
• Weiße PVC-Beschichtung

"
Weitere Informationen:
Breite:
20 mm
Materialstärke:
0,6 mm
Haftkraft:
30 qm²
Rollenlänge:
30 m
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Magnetisches Band, Magnetstreifen, magnetband weiß 30m x 20mm, fachbodenbeschriftung lagerregal, magnetband weiß, 30441235, Magnet-Band, Magnetfolienstreifen, Magnetklebeband, Regalbeschriftung, Regalzubehör
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
46
€ 6,90*
ab € 12,76*
€ 17,69*
€ 5,90*
ab € 12,27*
€ 18,06*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 13,15*
€ 18,22*
1 Tag
59
€ 7,90*
ab € 13,23*
€ 18,33*
5 Tage
46
€ 4,95*
ab € 13,51*
€ 18,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
1 Stück enthält 30 Meter (ab € 0,42534* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.