Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband Cubitron II 947A, 100x289mm, P 80+ 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schleifband Cubitron II 947A, 100x289mm, P 80+ 3M
Schleifband Cubitron II 947A, 100x289mm, P 80+ 3M
Artikel-Nr.:
     4012-714143
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100026670
EAN/GTIN:
     4046719880508
Suchbegriffe:
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
Schleifhülse Cubitron™ II

Ausführung: Vollkunstharzgebundenes keramisches Cubitron™/Korundkorngemisch auf sehr schwerer, sehr reißfester Polyesterunterlage für sehr hohe Standzeiten. Geschlossene Streuung, mit Schleifhilfsmittel für einen kühlen Schliff. Maße (L x B x Ø) 289 x 100 x 90 mm.

Anwendung: Für den Einsatz auf Satiniermaschinen mittels Aufnahmewalze innerhalb des Match- und Finishsystems. Besonders geeignet für Anwendungen im Edelstahlbereich bei mittlerem Anpressdruck.

Hinweis: Aufnahmewalze, pneumatisch (Bestell-Nr. 8458 1000)
Aufnahmewalze, hart (Bestell-Nr. 8458 1005)
Aufnahmewalze, weich (Bestell-Nr. 8458 1010)



3M™ 947A
Ausführung: Vollkunstharzgebundenes keramisches Cubitron™/Korundkorngemisch auf sehr schwerer, sehr reißfester Polyesterunterlage für sehr hohe Standzeiten. Geschlossene Streuung, mit Schleifhilfsmittel für einen kühlen Schliff. Maße (L x B x Ø) 289 x 100 x 90 mm.

Anwendung: Für den Einsatz auf Satiniermaschinen mittels Aufnahmewalze innerhalb des Match- und Finishsystems. Besonders geeignet für Anwendungen im Edelstahlbereich bei mittlerem Anpressdruck.

Hinweis: Aufnahmewalze, pneumatisch (Bestell-Nr. 8458 1000)
Aufnahmewalze, hart (Bestell-Nr. 8458 1005)
Aufnahmewalze, weich (Bestell-Nr. 8458 1010)
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Länge:
289 mm
Körnung:
80+
Markenname:
3M
Herstellername:
3M Deutschland GmbH
Herstellerartikelnummer:
7100026670
Ursprungsland:
USA
Weitere Suchbegriffe: endlos schleifband, 85130015, Schleifband Cubitron II 947A
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
84
20
Frei Haus
ab € 2,74*
€ 3,82*
Lager 4012
84
1
€ 6,90*
ab € 2,69*
€ 3,90*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,76*
€ 4,00*
1 Tag
84
1
€ 7,90*
ab € 2,80*
€ 4,04*
3 Tage
85
1
€ 4,30*
ab € 2,82*
€ 4,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
1 Stück enthält 289 Millimeter (ab € 0,00931* pro Millimeter)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.