Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetband weiß beschichtet 30 m x 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetband weiß beschichtet 30 m x 15 mm
Magnetband weiß beschichtet 30 m x 15 mm
Artikel-Nr.:
     4012-714177
Hersteller:
     Kingfine
Herst.-Nr.:
     4053569227445
EAN/GTIN:
     4053569227445
Suchbegriffe:
Fachbodenbeschriftung Lagerregal
Lagerregalfachbodenbeschriftung
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
";Magnetband, weiß beschichtet

• Zur Verwendung an Planungstafeln oder zum Beschriften von Lager- und Verkaufsregalen
• Weiße PVC-Beschichtung

"
Weitere Informationen:
Breite:
15 mm
Materialstärke:
0,6 mm
Haftkraft:
30 qm²
Rollenlänge:
30 m
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Magnetisches Band, Magnetstreifen, magnetband weiß 30m x 15mm, fachbodenbeschriftung lagerregal, magnetband weiß, 30441249, Magnet-Band, Magnetfolienstreifen, Magnetklebeband, Regalbeschriftung, Regalzubehör
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
51
€ 6,90*
ab € 12,42*
€ 17,01*
€ 5,90*
ab € 11,93*
€ 17,36*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 12,77*
€ 17,49*
1 Tag
51
€ 7,90*
ab € 12,84*
€ 17,59*
5 Tage
51
€ 4,95*
ab € 13,12*
€ 17,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
1 Stück enthält 30 Meter (ab € 0,414* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.