| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-715559 Herst.-Nr.: 4015933051667 EAN/GTIN: 4015933051667 |
| |
|
| | |
| Edelstahl-Schlauchschellen, W4, nach DIN 3017
Qualitätsangabe: W4, DIN 3017. Material: Band, Schraubengehäuse und Sechskantschraube: Chromstahl 1.4301, rostbeständig. Schraube: Sechskantschraube mit Schlitz. Weitere Informationen: | | Spannbereich: | 40–60 mm | Bandbreite: | 12 mm | Marke: | GEKA® |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlauchklemmen Pneumatik, Armverband, Beinverband, Schlauchverband, Schlauchverbände, Schlauchbinder, Schneckengewinde-Schellen, Schneckengewinde-Schlauchschelle, Schneckengewindeschellen, Schneckengewindeschlauchschelle, Schlauchschelle mit Schlitzschraube, Schlauchschelle mit Sechskantschraube, Schlauchschellen mit doppeltem Band, Sicherheitsschlauchschelle, din 3017 w4, schlauchbinder, 4015933051667, Briden, Schlauchbefestigung, Schlauchschelle |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,55* | € 0,81* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 0,60* | € 1,00* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,61* | € 1,01* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,63* | € 1,05* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,62* | € 1,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|