| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-715568 Herst.-Nr.: 10509 EAN/GTIN: 4027972105096 |
| |
|
| | |
| Rad, luftbereift mit Kuggellager • Mit Kugellager und Stahlfelge • Achse 17 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Ersatzrad mit Kugellager 400 x 100 mm | Ursprungsland: | Deutschland | Markenname: | CAPITO | Herstellername: | Carl Capito GmbH | Herstellerartikelnummer: | 10509 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4027972105096, Schiebekarre-Rad, Schubkarren-Rad |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 47,74* | € 61,44* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 46,72* | € 61,94* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,93* | € 63,04* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 50,29* | € 64,38* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 50,57* | € 65,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|