| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-715914 Herst.-Nr.: 2896912 EAN/GTIN: 4012789256536 |
| |
|
| | |
| Profiltür-Drückergarnitur, Serie Liverpool 1313G/3357N HOPPE-Aluminium-Profiltür-Langschild-Garnitur (Türgriff-Garnitur): Türgriffe fest/drehbar gelagert mit Rückhol- feder, HOPPE-Profilvollstift-Verbindung, Schilder mit Stütznocken, verdeckte Verschraubung M6. Abbildung zeigt F1 silberfarbig Weitere Informationen: | | Lief.-Art.-Nr.: | 2896912 | Typ: | Rahmengarnitur | Ausführung: | 8/92 mm, PZ, F9 Stahl | für Türstärke: | 67–72 mm | Herstellerartikelnummer: | 2896912 | Herstellername: | HOPPE AG | Markenname: | HOPPE | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 32,71* | € 43,13* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 32,44* | € 43,16* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 31,49* | € 43,43* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 35,15* | € 46,33* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 35,58* | € 47,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|