| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-716258 Herst.-Nr.: 3289866 EAN/GTIN: 4012789523997 |
| |
|
| | |
| Türbeschlag, Serie Bonn E150Z/42KV/42KVS HOPPE-Edelstahl-Innentür-Rosetten-Garnitur: geprüft nach DIN EN 1906 (Benutzungs-Kategorie 3), Türgriffe mit HOPPE-Schnellstift-Verbindung (mit HOPPE-Vollstift), Rosetten mit Kunststoff-Unterkonstruktion, Rückholfeder und Stütznocken, verdeckte, durchgehende Verschraubung mit selbstschneidenden Gewindeschrauben. Abbildung zeigt BB Lochung Weitere Informationen: | | Lief.-Art.-Nr.: | 3289866 | Ausführung: | 8 mm, WC, Edelstahl | für Türstärke: | 37–42 mm | Herstellerartikelnummer: | 3289866 | Herstellername: | HOPPE AG | Markenname: | HOPPE | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Badtürgarnitur, WC-Riegel, WC-Rosette, WC-Türriegel, Bad-Langschild, Haustür-Langschild, Haustürlangschild, Langschild, Zimmertür-Langschild, Zimmertürlangschild, Griff-Rosettengarnitur, Griffrosetten-Garnitur, Griffrosettengarnitur, Rosetten-Drückergarnitur, Rosettengarnitur, Türrosetten, Toilettenbürsten-Garnitur, Toilettenbürsten-Set, WC Center, WC-Bürstengarnitur, WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, Schmalrahmen-Wechselgarnitur, Wechselgarnitur, hoppe wc-rosette edelstahl, bad drücker, wc-riegel hoppe, 4012789523997, Garnitur, Tür, Türbeschlag, Türdrückergarnitur |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | € 4,79* | ab € 26,48* | € 35,83* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Sack | € 4,95* | ab € 24,57* | € 35,87* | | | | Lager 4012 | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 26,80* | € 36,12* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 26,25* | € 36,57* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 28,88* | € 38,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|