| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-716837 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4330816680261 |
| |
|
| | |
| Zusatzschilder • Nach StVO, RAL-Gütezeichen • Folie RA1, reflektierend • Aus 2 mm Aluminium Weitere Informationen: | | VZ-Nr.: | 1000-21 | VZ-Bedeutung: | Rechtsabbiegerpfeil | Breite: | 600 mm | Höhe: | 330 mm | Ursprungsland: | Deutschland | Markenname: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 20,69* | € 28,00* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 21,63* | € 29,25* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 21,87* | € 30,11* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 20,64* | € 33,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|