Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VKZ 145-22 SL 900 mm RAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VKZ 145-22 SL 900 mm RAL
VKZ 145-22 SL 900 mm RAL
Artikel-Nr.:
     4012-716851
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163433897
Suchbegriffe:
101 (Gefahrzeichen)
134 (Gefahrzeichen)
Fußgängerüberweg (Sinnbild)
Gefahrzeichen Fußgängerüberweg
Verkehrszeichen – Dreieck, 900 mm

• Nach StVO, RAL-Gütezeichen
• Folie RA1, reflektierend
• Aus Aluminium 2 mm
• Seitenlänge 900 mm

Weitere Informationen:
VZ-Nr.:
145-22
VZ-Bedeutung:
Fußgängerüberweg (Aufstellung links)
Breite:
900 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: gefahrzeichen fußgängerüberweg, 4332163433897, Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Zeichen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 34,51*
€ 45,33*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 31,93*
€ 45,38*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 32,43*
€ 77,84*
1 Tag
unbekannt
€ 4,95*
ab € 61,94*
€ 79,71*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.