Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CarryLite 55 5x10-25/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CarryLite 55 5x10-25/1
CarryLite 55 5x10-25/1
Artikel-Nr.:
     4012-716985
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     136297
EAN/GTIN:
     5733439136297
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
;Sortimentskoffer CarryLite 55 5x10-25/1

• Ausgestattet mit Schiebeverschlüssen und Tragegriff
• Profilraster in Deckel und Boden verhindern das Verrutschen des Inhalts
• Sortimentskoffer aus Polypropylen (PP) und Deckel aus bruchsicherem Polycarbonat (PC) hergestellt



• Sortimentskoffer CarryLite mit 25 Einsätzen A8-1

Weitere Informationen:
Höhe:
57 mm
Breite:
413 mm
Tiefe:
330 mm
Herstellerartikelnummer:
136297
Herstellername:
Raaco Germany Handels GmbH
Markenname:
raaco
Ursprungsland:
Dänemark
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 35,39*
€ 44,85*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 35,83*
€ 44,90*
3 Tage
38
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 37,19*
€ 45,78*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 37,19*
€ 45,82*
Lager 4012
3
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 61,34*
€ 72,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,40*
€ 86,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,97*
€ 82,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,36*
€ 80,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,22*
€ 76,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,34*
€ 72,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
114653
ab € 0,81*
Zubehör
Raaco
114608
ab € 1,44*
Zubehör
Raaco
184656
ab € 661,49*
Zubehör
Raaco
189644
ab € 1.052,82*
Zubehör
Raaco
188708
ab € 1.195,28*
Zubehör
Raaco
114592
ab € 15,76*
Zubehör
Raaco
114578
ab € 5,89*
Zubehör
Raaco
100274
ab € 8,84*
Zubehör
Raaco
105590
ab € 14,22*
Zubehör
Raaco
103695
ab € 9,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.