Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffeinsatz 54x 54x 63mm rot (H)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoffeinsatz 54x 54x 63mm rot (H)
Kunststoffeinsatz 54x 54x 63mm rot (H)
Artikel-Nr.:
     4012-717033
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163423393
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
einsatz- kasten rot
einsatz kasten
;Kunststoff-Einsatz für Höhe 66 mm

• Passend zu Stahlblech-Sortimentskästen


Passend für:
4332163426691, 4332163414995,
4332163426707, 4332163426714,
4332163426721, 4332163426738
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
54 mm
Breite:
54 mm
Höhe:
63 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: einsatzkasten stahl, 4332163423393, Einsatz, Einsätze, Kunststoffeinsatz, Kunststoffeinsätze
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
212
10
€ 6,90*
ab € 0,71*
€ 1,11*
14 Tage
232
1
€ 6,99*
ab € 0,71*
€ 1,42*
1 Tag
212
20
Frei Haus
ab € 0,75*
€ 1,45*
1 Tag
212
1
€ 7,90*
ab € 0,73*
€ 1,46*
5 Tage
212
1
€ 4,95*
ab € 0,74*
€ 1,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.