Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allzweckkoffer 46 schwarz-silber 388x290x61


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allzweckkoffer 46 schwarz-silber 388x290x61
Allzweckkoffer 46 schwarz-silber 388x290x61
Artikel-Nr.:
     4012-717074
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     715362
EAN/GTIN:
     5733439715324
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
;Allzweckkoffer

• Korpus aus robustem Polypropylen kann mit 21 mitgelieferten Trennwänden individuell unterteilt werden
• formintegrierter Tragegriff
• Mit transparenten Deckel
• Koffer werden ohne Inhalt geliefert

Weitere Informationen:
Modell:
46
Höhe:
61 mm
Breite:
388 mm
Tiefe:
290 mm
Herstellerartikelnummer:
715362
Herstellername:
Raaco Germany Handels GmbH
Markenname:
raaco
Ursprungsland:
Dänemark
Weitere Suchbegriffe: Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, sortimentbox raaco, sortierkasten, 5733439715324, Allzweckkoffer, Klarsichtmagazin, Kleinteilemagazin, Koffer
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
19
€ 6,90*
ab € 13,13*
€ 18,68*
€ 5,90*
ab € 12,57*
€ 18,96*
2 Tage
35
€ 7,90*
ab € 13,43*
€ 19,09*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 13,55*
€ 19,26*
7 Tage
19
€ 4,95*
ab € 13,92*
€ 19,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.