Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bau-Schnürstiefel 39000, S3, Größe 41, schwarz/grau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bau-Schnürstiefel 39000, S3, Größe 41, schwarz/grau
Bau-Schnürstiefel 39000, S3, Größe 41, schwarz/grau
Artikel-Nr.:
     4012-717523
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     4029201013608
EAN/GTIN:
     4029201013608
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Bau-Sicherheitsstiefel, S3 SRA

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRA
Ausführung:
•Laschenpolster
•Innensohle durchgehend, ergonomisch geformt
Sohle: Rutschhemmende 2-Schichten-PUR-Laufsohle, antistatisch, öl- und säurebeständig
Material: Rindnarbenleder
Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle
Weite: 10
Farbe: schwarz-grau

Weitere Informationen:
Größe:
41
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
pro Paar
€ 4,79*
ab € 19,98*
€ 27,04*
Lager 4012
26
pro Paar
€ 6,90*
ab € 19,99*
€ 27,08*
17 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 4,95*
ab € 20,03*
€ 27,19*
2 Tage
26
pro Paar
€ 7,90*
ab € 20,73*
€ 28,23*
pro Paar
€ 4,80*
ab € 21,36*
€ 28,88*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 27,08*
€ 32,23
pro Paar
ab 2 Paar
€ 26,76*
€ 31,84
pro Paar
ab 5 Paar
€ 24,97*
€ 29,71
pro Paar
ab 10 Paar
€ 23,79*
€ 28,31
pro Paar
ab 20 Paar
€ 22,31*
€ 26,55
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 19,99*
€ 23,79
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.