Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh IMOLA, S3, SRC, Größe 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Halbschuh IMOLA, S3, SRC, Größe 44
Halbschuh IMOLA, S3, SRC, Größe 44
Artikel-Nr.:
     4012-717560
Hersteller:
     Grisport
Herst.-Nr.:
     74661CD1/44
EAN/GTIN:
     4332163282853
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh »Imola«, S3 SRC

Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2012, S3 SRC
Ausführung:
•Mit innovativem BOA-Schnellverschluss
•Innenfutter aus atmungsaktivem Doppelnetz
Sohle: Supersafety Vibram®-TPU-Sohle mit PU-Einspritzung, zweifarbig
Material: Dakar-Leder
Sicherheit: Perforierte Stahlkappe und flexible, durchtrittsichere Kunststoffsohle
Weite: 10,5
Farbe: schwarz

Weitere Informationen:
Größe:
44
Herstellerartikelnummer:
74661CD1/44
Herstellername:
Grisport Footwear S.p.A
Markenname:
Grisport
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 70,05*
€ 87,59*
€ 5,95*
ab € 72,51*
€ 88,08*
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 73,08*
€ 88,70*
Lager 4012
6
€ 5,90*
ab € 76,16*
€ 92,18*
2 Tage
6
€ 4,95*
ab € 78,33*
€ 94,90*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 92,18*
€ 109,69
pro Paar
ab 2 Paar
€ 90,92*
€ 108,19
pro Paar
ab 5 Paar
€ 85,14*
€ 101,32
pro Paar
ab 10 Paar
€ 83,52*
€ 99,39
pro Paar
ab 500 Paar
€ 76,16*
€ 90,63
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.