| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-717637 Herst.-Nr.: 592-2-41-23-BUG-52 EAN/GTIN: 4250331803177 |
| |
|
| | |
| Arbeitshose »CHAMP« Eigenschaften: •Kombinierbar mit EXCESS Kniepads: zertifiziert nach DIN EN 14404 •Beinlänge 6 cm verlängerbar, nur eine Naht auftrennen – bereits gesäumt Ausführung: •Bundhose mit zahlreichen Taschen mit und ohne Patten •Griffige Gurtbänder zum leichten Öffnen der Pattentaschen •Praktische Cargotasche am Bein mit integrierter Handytasche •Zollstocktasche mit integriertem Messerhalter und Bleistiftfach •Knieschonertaschen aus besonders widerstandsfähigem Stoff •Doppelt gesicherte Klettschlaufe für extra Werkzeughalter •Mehrzwecköse für Karabinerhaken Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, TC Twill 280 g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | 52 | Farbe: | schwarz | Herstellerartikelnummer: | 592-2-41-23-BUG-52 | Herstellername: | EXCESS Workwear GmbH Deutschland | Markenname: | Excess | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 39,57* | € 53,46* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 41,25* | € 53,88* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 41,31* | € 53,91* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 42,38* | € 55,13* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 43,52* | € 56,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|