Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsjacke Champ, Größe L, weiß/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsjacke Champ, Größe L, weiß/grau
Arbeitsjacke Champ, Größe L, weiß/grau
Artikel-Nr.:
     4012-717651
Hersteller:
     Excess Workwear
Herst.-Nr.:
     221-2-41-23-WG-L
EAN/GTIN:
     4250331804327
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
berufsjacke weiß
Arbeitsjacke »CHAMP«

Ausführung:
•Sportliche Arbeitsjacke mit verdecktem Reißverschluss
•Brusttasche und Seitentaschen mit Reißverschlüssen
•Brusttasche mit Patte und integrierter Handytasche
•Offene Armtasche links
•Elastische Armbündchen
•Netzeinsatz im Rücken für zusätzliche Belüftung
Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, TC Twill 280 g/m²

Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
weiß-grau
Herstellerartikelnummer:
221-2-41-23-WG-L
Herstellername:
EXCESS Workwear GmbH Deutschland
Markenname:
Excess
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: arbeitsjacken, EXCESS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,89*
€ 74,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,33*
€ 74,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,40*
€ 70,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,88*
€ 68,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,95*
€ 65,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.