Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idealschere rechts 260mm Erdi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Idealschere rechts 260mm Erdi
Idealschere rechts 260mm Erdi
Artikel-Nr.:
     4012-717784
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     D116-260
EAN/GTIN:
     4010220020258
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Ideal-Blechschere D116

• Qualitätsstahl
• Griffe mit Kunststoffhüllen
• Im Gesenk geschmiedet
• Für durchlaufende gerade und Figurenschnitte

Schneidleistung: Blech bis 1,0 mm, Edelstahlblech bis 0,8 mm

Weitere Informationen:
Länge:
260 mm
Schneidenlänge:
30 mm
Schneideart:
rechtsschneidend
Markenname:
Erdi
Herstellername:
BESSEY Tool GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
D116-260
Ursprungsland:
Vietnam
Weitere Suchbegriffe: Ideal-Blechschere, Idealblechschere, Idealschere, Lochblechschere, Metallhandschere, Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, durchlaufschere erdi, kabelschere, 4010220020258, Blechschere, Blechscheren, Durchlaufscheren, Schere, Scheren
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 20,08*
€ 24,71*
1
€ 4,90*
ab € 20,02*
€ 26,16*
1
€ 4,00*
ab € 22,25*
€ 29,05*
Lager 4012
35
1
€ 6,90*
ab € 22,31*
€ 29,05*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 23,03*
€ 29,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D216-260
ab € 21,67*
Ähnlich
BESSEY Tool
D27A
ab € 21,61*
Ähnlich
BESSEY Tool
D29ASS-2
ab € 29,44*
Ähnlich
BESSEY Tool
D27AH
ab € 84,87*
Ähnlich
BESSEY Tool
D27AH-TIN
ab € 167,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.