Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan-Schere 300mm rechts Erdi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pelikan-Schere 300mm rechts Erdi
Pelikan-Schere 300mm rechts Erdi
Artikel-Nr.:
     4012-717789
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     D118-300
EAN/GTIN:
     4010220020517
Suchbegriffe:
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Ideal-Blechschere
Pelikan-Blechschere D118

• Qualitätsstahl
• Griffe mit Kunststoffhüllen
• Geschmiedeter Scherenkopf und Griff
• Nachstellbare Gewerbeverschraubung
• Für lange gerade und durchlaufende Schnitte

Schneidleistung: Blech bis 1,0 mm, Edelstahlblech bis 0,8 mm

Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Schneidenlänge:
62 mm
Schneideart:
rechtsschneidend
Markenname:
Erdi
Herstellername:
BESSEY Tool GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
D118-300
Ursprungsland:
Vietnam
Weitere Suchbegriffe: Idealblechschere, Idealschere, Lochblechschere, Metallhandschere, Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, kabelschere, 4010220020517, Pelikanschere, Pelikanscheren, Schere, Scheren
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 19,24*
€ 23,81*
1
€ 4,90*
ab € 18,99*
€ 25,33*
Lager 4012
6
1
€ 6,90*
ab € 21,34*
€ 28,04*
5 Tage
5
1
€ 4,79*
ab € 22,09*
€ 28,97*
1
€ 4,80*
ab € 22,40*
€ 29,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D418-300
ab € 95,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.