Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-718534 Herst.-Nr.: 798-14 EAN/GTIN: 4000896109128 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Betätigung von Federbandschellen, deren drei Enden direkt auf dem Schlauch liegen - An z.B. Benzinschläuchen und Tankbelüftungsschläuchen
an VW ∙ AUDI ∙ SEAT ∙ ŠKODA - Oberfläche: vernickelt
- Made in Germany
- Abmessungen / Länge: 177 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.16 kg
- Spannbereich: 20 mm
Weitere Informationen: | | CrossReference: | 132-3 | Fahrzeug-Hersteller Gesamt: | AUDI, SEAT, ŠKODA, VOLKSWAGEN | hz-class Hauptklasse: | 240260 Sicherungsringzange ∙ Schlauchschellenzange | hz-class Unterklassen: | 240320 Spezialzange | 610120 Kühlsystem ∙ Schlauchverbindung | Bezeichnung Produktgruppe: | Schlauchschellenzange | Produktgruppe: | 798 | Netto-Gewicht (kg): | 0.16 kg | Fahrzeug-Hersteller Pkw: | AUDI | SEAT | ŠKODA | VOLKSWAGEN | Länge: | 177 mm | Spannbereich: | 20 mm | Material: | Chrom-Vanadium | Oberfläche: | vernickelt | Abmessungen / Länge: | 177 mm | Produktempfehlung: | 811F-8 | 866-10 | 1847-6 | 1846A-5 | 790-3 | 167-3 | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online | Maritim | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 2 Handwerkzeuge | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21043807 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlauchschellenzange, Seegering Zange, Seegeringzange, Sicherungsringzange, Sicherungsringzangen, seegeringzange hazet, seegeringzange, Seegering, Segerring, Sprengring, Sprengringzange, Segeringzange, Sicherungsring, Schlauchklemmen, Zange, Kühlsystem-Werkzeug, Schlauchklemmen- / Schlauchschellen-Zange, 132-3, 798-14, AUDI, SEAT, ŠKODA, VOLKSWAGEN |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 29,14* | € 38,07* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 29,21* | € 38,11* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 29,62* | € 38,76* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 30,11* | € 39,32* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 30,56* | € 40,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|