Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kordel Polyamid 1,2mm 100m weiß Overmann


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Kordel Polyamid 1,2mm 100m weiß Overmann
Kordel Polyamid 1,2mm 100m weiß Overmann
Artikel-Nr.:
     4012-718907
Hersteller:
     Overmann
Herst.-Nr.:
     094001200101000AA
EAN/GTIN:
     4016590015702
Suchbegriffe:
Maurerschnur
Pflasterschnur
Richtschnur
Bindfaden
Maurerschnur, Polyamid

• Geflochten
• Auf Kunststoffrolle

Weitere Informationen:
Länge:
100 m
Ø:
1,2 mm
Festigkeit:
50 kg
Farbe:
rohweiß
Markenname:
OVERMANN
Herstellername:
Wilhelm Overmann GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
094001200101000AA
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Kordelschnur, Packetschnur, Packschnur, Paketschnur, Polykordel, Verpackungsbindfaden, Verpackungskordel, maurerschnur 1,2mm 100m, maurerschnur, overmann maurerschnur, 4016590015702, Kordel, Overmann, Polyamid, Polyamid-Kordel, QR4029253, Schnur
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 2,59*
€ 4,52*
1
€ 9,80*
ab € 3,11*
€ 4,54*
12 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,37*
€ 4,65*
Lager 4012
7
1
€ 6,90*
ab € 3,32*
€ 4,80*
1 Tag
8
1
€ 7,90*
ab € 3,47*
€ 5,01*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 4,80*
€ 5,71
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 4,47*
€ 5,32
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 4,38*
€ 5,21
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 4,34*
€ 5,16
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 4,12*
€ 4,90
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,32*
€ 3,95
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,0332* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.