Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS-plus-Bohrer 6 x 160/100mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SDS-plus-Bohrer 6 x 160/100mm FORTIS
SDS-plus-Bohrer 6 x 160/100mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-719270
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784790024
EAN/GTIN:
     4317784790024
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
SDS-plus-Hammerbohrer

• Schlagbohrer mit Spezial-HM-Schneiden
• Wechsel-Wendel für hohen Bohrmehltransport
• Vibrationsoptimiertes Bohrverhalten
• Geringe Bruchwahrscheinlichkeit bei Armierungstreffern durch spezialgehärtete Oberfläche
• Für Beton, Mauerwerk, Naturstein, Fliesen, Marmor, Klinker

Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
6 mm
Spirallänge:
100 mm
Gesamtlänge:
160 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784790024
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 4317784790024, Bohrer, SDS-plus-Bohrer
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
220
5
€ 6,90*
ab € 1,15*
€ 1,74*
8 Tage
220
1
€ 4,95*
ab € 1,17*
€ 1,77*
5 Tage
187
1
€ 4,79*
ab € 1,17*
€ 1,77*
4 Tage
220
1
€ 4,30*
ab € 1,33*
€ 2,03*
1
€ 9,80*
ab € 1,36*
€ 2,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.