Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrständer starr Bohrerl. 460mm Famag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrständer starr Bohrerl. 460mm Famag
Bohrständer starr Bohrerl. 460mm Famag
Artikel-Nr.:
     4012-719370
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     1403460
EAN/GTIN:
     4026271002570
Suchbegriffe:
Kernbohrständer
Schlangenbohrer
Tischbohrständer
tischbohrständer famag
Zimmerei-Bohrständer

• Stabiler Bohrständer
• Passend für Bohrmaschinen mit 43 mm Eurohals
• Stufenlos einstellbarer Tiefenanschlag
• Spiralfeder zum Rückhub der Bohrmaschine
• Verstellbarer Bohrbuchsenteller zur exakten Bohrerführung
• Bohrbuchsenteller für Bohrer Ø 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24 und 26 mm
• Zum positionsgenauen Bohren mit exakt 90° Anstellwinkel

Weitere Informationen:
für Bohrerlänge:
460 mm
Bohrtiefe:
310 mm
Fußmaß außen:
250 x 150 mm
Fußmaß innen:
135 x 90 mm
Gesamthöhe ca.:
630 mm
Markenname:
FAMAG
Herstellername:
Famag Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
1403460
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: tischbohrständer, 4026271002570, Bohrständer, QR4026081
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,50*
ab € 159,43*
€ 192,16*
€ 4,90*
ab € 203,71*
€ 242,30*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 208,03*
€ 246,93*
Lager 4012
1
Frei Haus
ab € 208,89*
€ 247,82*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 202,84*
€ 249,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,82*
€ 294,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,49*
€ 286,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,62*
€ 272,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,06*
€ 261,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,89*
€ 248,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.