Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlangenbohrer LEWIS 18 x 235/150mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlangenbohrer LEWIS 18 x 235/150mm FORTIS
Schlangenbohrer LEWIS 18 x 235/150mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-719416
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784790918
EAN/GTIN:
     4317784790918
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
schlangenbohrer 18 mm
schlangenbohrer
Schlangenbohrer LEWIS

• Legierter Werkzeugstahl
• Selbst einziehende Gewindespitze für punktgenaues Bohren
• Gehärtete Vor- und Hauptschneide
• Hohe Vortriebsleistung durch extra scharfe Schneidenspitze
• 6-kant-Schaft
• Ideal geeignet für Balken, Hartholz und Weichholz, weiterhin einsetzbar in Schalbretter, Sperrholz und Stirnholz

Lieferung: In SB-Kunststofftasche.

Weitere Informationen:
Ø:
18 mm
Spirallänge:
150 mm
Gesamtlänge:
235 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784790918
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: 4317784790918, Holzbohrer
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 6,97*
€ 9,20*
Lager 4012
10
1
€ 6,90*
ab € 7,11*
€ 10,20*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,13*
€ 10,23*
7 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 7,17*
€ 10,29*
1
€ 5,90*
ab € 7,02*
€ 10,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.