Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzspiralbohrer CV 16 x 180/115mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzspiralbohrer CV 16 x 180/115mm FORTIS
Holzspiralbohrer CV 16 x 180/115mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-719424
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784790994
EAN/GTIN:
     4317784790994
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer 16 mm
holzspiralbohrer
Holzspiralbohrer WS

• Geschliffene Zentrierspitze und zwei Schulterschneiden
• Stabil dank verschleißfestem Stahl
• Schneller Vortrieb und Spanabtransport in Hart- und Weichholz
• Geeignet für Akku-Bohrmaschinen
• Schaft zylindrisch
• Geeignet für Balken, beschichtete Spanplatten, funiertes Holz, Hartholz, Spanplatten, Sperrholz und Weichholz, weiterhin einsetzbar in Schalbretter und Stirnholz

Lieferung: In SB-Kunststofftasche.

Weitere Informationen:
Ø:
16 mm
Spirallänge:
115 mm
Gesamtlänge:
180 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784790994
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 4317784790994, Bohrer, Spiralbohrer
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
67
20
Frei Haus
ab € 2,55*
€ 3,52*
Lager 4012
67
1
€ 6,90*
ab € 2,53*
€ 3,75*
8 Tage
67
1
€ 4,95*
ab € 2,56*
€ 3,80*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,65*
€ 3,93*
1
€ 9,80*
ab € 2,95*
€ 4,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.