Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzspiralbohrer CV 10 x 130/ 80mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzspiralbohrer CV 10 x 130/ 80mm FORTIS
Holzspiralbohrer CV 10 x 130/ 80mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-719427
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784791021
EAN/GTIN:
     4317784791021
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer
Holzspiralbohrer WS

• Geschliffene Zentrierspitze und zwei Schulterschneiden
• Stabil dank verschleißfestem Stahl
• Schneller Vortrieb und Spanabtransport in Hart- und Weichholz
• Geeignet für Akku-Bohrmaschinen
• Schaft zylindrisch
• Geeignet für Balken, beschichtete Spanplatten, funiertes Holz, Hartholz, Spanplatten, Sperrholz und Weichholz, weiterhin einsetzbar in Schalbretter und Stirnholz

Lieferung: In SB-Kunststofftasche.

Weitere Informationen:
Ø:
10 mm
Spirallänge:
80 mm
Gesamtlänge:
130 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784791021
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 4317784791021, Bohrer, Spiralbohrer
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
68
5
€ 6,90*
ab € 1,59*
€ 2,38*
9 Tage
68
1
€ 4,95*
ab € 1,61*
€ 2,41*
6 Tage
58
1
€ 4,79*
ab € 1,63*
€ 2,45*
1
€ 9,80*
ab € 1,86*
€ 2,79*
3 Tage
68
10
Frei Haus
ab € 1,77*
€ 2,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 11,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.